Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - ZDA LED-Blinkl.-Mod., 230/240 V AC rot

AUER
kopierenkopieren
AUER - ZDA LED-Blinkl.-Mod., 230/240 V AC rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902022313

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtmittel - LED

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082021740

Sonepar Artikelnummer

120345502

Hersteller Artikelnummer

902022313

Hersteller Typ

902022313

Hersteller Artikel Nr.:

902022313

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtmittel:

LED

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.045 kg

Auer ZDA LED-Signalsäulen-Modul, Blinklicht, rot, 230/240 V AC (902022313). Blinkmodul für ZD-Signalsäulen der Z-Baureihe.