Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - ZDA LED-Blinklicht-Modul 24 V AC/DC blau

AUER
kopierenkopieren
AUER - ZDA LED-Blinklicht-Modul 24 V AC/DC blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902025405

  • Farbe - blau

  • Spannungsart - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082021771

Sonepar Artikelnummer

121429691

Hersteller Artikelnummer

902025405

Hersteller Typ

902025405

Hersteller Artikel Nr.:

902025405

Farbe:

blau

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070