Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - ZDC LED-Dauerlicht-Modul 110-120 V AC blau

AUER
kopierenkopieren
AUER - ZDC LED-Dauerlicht-Modul 110-120 V AC blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902015310

  • Farbe - blau

  • Spannungsart - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082021597

Sonepar Artikelnummer

121429680

Hersteller Artikelnummer

902015310

Hersteller Typ

902015310

Hersteller Artikel Nr.:

902015310

Farbe:

blau

Spannungsart:

AC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070