Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - ZDC LED-Dauerlicht-Modul 230-240 V AC gelb

AUER
kopierenkopieren
AUER - ZDC LED-Dauerlicht-Modul 230-240 V AC gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902017313

  • Farbe - gelb

  • Spannungsart - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082021474

Sonepar Artikelnummer

121429683

Hersteller Artikelnummer

902017313

Hersteller Typ

902017313

Hersteller Artikel Nr.:

902017313

Farbe:

gelb

Spannungsart:

AC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070