AUER - ZDC LED-Warnl.-Mod.,24 V AC/DC,gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902017405
Funktion - Dauerlicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 40 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082021559
Sonepar Artikelnummer
121014875
Hersteller Artikelnummer
902017405
Hersteller Typ
902017405
Hersteller Artikel Nr.:
902017405
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
40 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


