Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - ZDE Piezo Summer Mod. 24 V AC/DC

AUER
kopierenkopieren
AUER - ZDE Piezo Summer Mod. 24 V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902500405

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082022167

Sonepar Artikelnummer

120345507

Hersteller Artikelnummer

902500405

Hersteller Typ

902500405

Hersteller Artikel Nr.:

902500405

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

40 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP66

Lautstärke:

80 dB

Ton einstellbar:

Ja

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.045 kg

Auer ZDE Piezo-Summer-Modul, 24 V AC/DC (902500405). Akustisches Signalsäulen-Modul für ZD-Signalsäulen der Z-Baureihe.