Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - ZDE Piezo Summer Modul 110-120 V AC

AUER
kopierenkopieren
AUER - ZDE Piezo Summer Modul 110-120 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902500310

  • Farbe - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082022181

Sonepar Artikelnummer

121429732

Hersteller Artikelnummer

902500310

Hersteller Typ

902500310

Hersteller Artikel Nr.:

902500310

Farbe:

sonstige

Spannungsart:

AC

Leuchtmittel:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070