Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - ZLL Warnl.-Mod.,orange bis 250 V AC/DC

AUER
kopierenkopieren
AUER - ZLL Warnl.-Mod.,orange bis 250 V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902001900

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - orange

  • Spannungsart - AC/DC

  • Leuchtmittel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082021382

Sonepar Artikelnummer

121014869

Hersteller Artikelnummer

902001900

Hersteller Typ

902001900

Hersteller Artikel Nr.:

902001900

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

orange

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Dauerlichtmodul für modulare Signalsäule Eco-Modul 40, BA15d Fassung für 4W Glühlampe, hohe Schutzart IP66, UL 4/4X/13, sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, problemloser berührungssicherer Lampenwechsel, Lampenwechselwerkzeug verfügbar