Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - ZMR Rohrbasis auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuß, 100 mm

AUER
kopierenkopieren
AUER - ZMR Rohrbasis auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuß, 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902582900

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - Ja

  • Geeignet für Winkelmontage - Ja

  • Geeignet für Bodenmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082033330

Sonepar Artikelnummer

120346873

Hersteller Artikelnummer

902582900

Hersteller Typ

902582900

Hersteller Artikel Nr.:

902582900

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Rohrmontage:

Ja

Geeignet für Winkelmontage:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für AS-Schnittstelle:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.125 kg

Auer ZMR Rohrbasis auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuß, Rohrlänge 100 mm (902582900). Standfuß-Basis für freistehende Z-Signalsäulen.