Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - ZMW Basis f. horizontale Mont., schwarz Befestigungsö innen

AUER
kopierenkopieren
AUER - ZMW Basis f. horizontale Mont., schwarz Befestigungsö innen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902570900

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - Nein

  • Geeignet für Winkelmontage - Nein

  • Geeignet für Bodenmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082033286

Sonepar Artikelnummer

120346871

Hersteller Artikelnummer

902570900

Hersteller Typ

902570900

Hersteller Artikel Nr.:

902570900

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Rohrmontage:

Nein

Geeignet für Winkelmontage:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für AS-Schnittstelle:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.060 kg

Basiselemente zur waagrechten, senkrechten und Rohrmontage für Signalsäule ECOmodul40