AUGUST - Bluetooth aptX Dual Audio Transmitter für 2 Endgeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MR270
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85291030
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5053047005045
Sonepar Artikelnummer
120401384
Hersteller Artikelnummer
MR270
Hersteller Typ
MR270
Hersteller Artikel Nr.:
MR270
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
0.055 kg
Dual Bluetooth Transmitter (v4.1, aptX), Adapter für kabellose Audio-Übertragung an 2 Endgeräte z.B. Kopfhörer, Low Latency aptX Technologie, eliminiert Verzögerungen bei der Audio Übertragung, einfachstes Pairing, zum Wiederverbinden nur die Kopfhörer einschalten, mit (fast) allen Fernsehgeräten kompatibel - Verbindung per 3.5mm Audio-, 2x3.5mm Audiokabel oder optisches Audiokabel, Kann permanent per USB vom Fernseher betrieben oder auch per integriertem Akku portabel genutzt werden, Lieferumfang: 3.5mm zu 2xRCA Audiokabel, 3.5mm Audiokabel, USB Ladekabel, Reichweite: 10m, integrierter Akku: 400mAh Li-Polymer, Betriebszeit: bis zu 15 Stunden, Ladezeit: ca. 1,5 Std., Abmessungen: 52×40×18mm


