Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUGUST - Bluetooth Audio Sender und Empfänger LCD USB-C RW:10m

AUGUST
kopierenkopieren
AUGUST - Bluetooth Audio Sender und Empfänger LCD USB-C RW:10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MR280B

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5053047010018

Sonepar Artikelnummer

121067639

Hersteller Artikelnummer

MR280B

Hersteller Typ

MR280B

Hersteller Artikel Nr.:

MR280B

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.069 kg

Multipoint Bluetooth 5 Audioübertragung. Dualer Bluetooth-Audioempfang. LCD-Bildschirm und Lautstärkeregelung. Optischer u. Aux 3,5mm Ein-/Ausgang sowie USB-C. Erweiterte Antenne für starkes Signal .