Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AURA LIGHT - Crystal-EP 70W-830 E27

AURA LIGHT
kopierenkopieren
AURA LIGHT - Crystal-EP 70W-830 E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 510223

  • Lampenleistung - 70 W

  • Lichtstrom - 6200 lm

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7393771005620

Sonepar Artikelnummer

120350246

Hersteller Artikelnummer

510223

Hersteller Typ

CRYSTAL-EP 70W-830 E27

Hersteller Artikel Nr.:

510223

Lampenleistung:

70 W

Lichtstrom:

6200 lm

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

89 lm/W

Lichtfarbe:

830

Lampenspannung:

220 .. 240 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

ellipsoid

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

75 mm

Gesamtlänge:

172 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Nein

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

mattiert

Lampenbezeichnung:

ED23,5

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

77 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

43000 h

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.190 kg

Aura Crystal EP Long Life ist die erste ellipsoide Metallhalogendampflampe basierend auf Doppelbrennertechnologie in Keramik-Ausführung. Mit einer Lebensdauer von 30.000 Stunden (12B10) verfügen diese Lampen über eine mehr als doppelt so langen Lebensdauer wie die derzeit besten Standardprodukte, was zu einer Halbierung der Wartungskosten führt. Die Brenner der Aura Crystal EP Long Life sind von einem zusätzlichen Schutzrohr umgeben, was den Einsatz in sowohl offenen als auch geschlossenen Leuchten erlaubt. Die Lampen sind als 3.000K Ausführung erhältlich und haben eine Farbwiedergabe von Ra 80. Die hohe Farbwiedergabe verbessert die Wahrnehmbarkeit von Formen und Farben, besonders beim peripheren Sehen. Beides sind wesentliche Aspekte im Strassenverkehr und in der allgemeinen Aussenbeleuchtung. Diese Lampen wurden für den Betrieb an einem konventionellen Vorschaltgerät mit externem Zunder ausgelegt, können aber auch an einem EVG eingesetzt werden.