Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AURA LIGHT - Crystal TC 35W-830 G12

AURA LIGHT
kopierenkopieren
AURA LIGHT - Crystal TC 35W-830 G12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 511121

  • Lampenleistung - 35 W

  • Lichtstrom - 3400 lm

  • Sockel - G12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7393771004364

Sonepar Artikelnummer

120350249

Hersteller Artikelnummer

511121

Hersteller Typ

CRYSTAL TC 35W-830 G12

Hersteller Artikel Nr.:

511121

Lampenleistung:

35 W

Lichtstrom:

3400 lm

Sockel:

G12

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

97 lm/W

Lichtfarbe:

830

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenspannung:

75 .. 105 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

104 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

mattiert

Lampenbezeichnung:

T7

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

39 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

43000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.033 kg

Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor