Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AURA LIGHT - Crystal-TT 100W-942 E40

AURA LIGHT
kopierenkopieren
AURA LIGHT - Crystal-TT 100W-942 E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 510144

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lichtstrom - 9300 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7393771005491

Sonepar Artikelnummer

120350242

Hersteller Artikelnummer

510144

Hersteller Typ

CRYSTAL-TT 100W-942 E40

Hersteller Artikel Nr.:

510144

Lampenleistung:

100 W

Lichtstrom:

9300 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

93 lm/W

Lichtfarbe:

942

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenspannung:

75 .. 105 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

46 mm

Gesamtlänge:

211 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

T14

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

110 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

43000 h

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.110 kg

Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor