Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AURA LIGHT - Crystal-TT 150W-830 E40

AURA LIGHT
kopierenkopieren
AURA LIGHT - Crystal-TT 150W-830 E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 510125

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lichtstrom - 13500 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7393771003954

Sonepar Artikelnummer

120350238

Hersteller Artikelnummer

510125

Hersteller Typ

CRYSTAL-TT 150W-830 E40

Hersteller Artikel Nr.:

510125

Lampenleistung:

150 W

Lichtstrom:

13500 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Lichtfarbe:

830

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenspannung:

75 .. 105 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

46 mm

Gesamtlänge:

211 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

T14

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

165 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

43000 h

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.176 kg

Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor