Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AURA LIGHT - Crystal-TT 70W-942 E27

AURA LIGHT
kopierenkopieren
AURA LIGHT - Crystal-TT 70W-942 E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 510143

  • Lampenleistung - 70 W

  • Lichtstrom - 6300 lm

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7393771005484

Sonepar Artikelnummer

120350241

Hersteller Artikelnummer

510143

Hersteller Typ

CRYSTAL-TT 70W-942 E27

Hersteller Artikel Nr.:

510143

Lampenleistung:

70 W

Lichtstrom:

6300 lm

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Lichtfarbe:

942

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenspannung:

75 .. 105 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

38 mm

Gesamtlänge:

156 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

T12

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

77 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

43000 h

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.080 kg

Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor