Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AURA LIGHT - Kompaktleuchtstofflampe 10W 840 G24q-1 (4-pins)

AURA LIGHT
kopierenkopieren
AURA LIGHT - Kompaktleuchtstofflampe 10W 840 G24q-1 (4-pins)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 493214

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lichtstrom - 600 lm

  • Sockel - G24q-1

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7393771000663

Sonepar Artikelnummer

120350211

Hersteller Artikelnummer

493214

Hersteller Typ

UNIQUE-D/E 10W-840

Hersteller Artikel Nr.:

493214

Lampenleistung:

10 W

Lichtstrom:

600 lm

Sockel:

G24q-1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtfarbe:

840

Durchmesser:

34 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

85 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

Ja

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.050 kg

Long Life UNIQUE-D / E, Dreibanden-Kompaktleuchtstofflampe TC-D/E Aura Light 10 W, Länge (ohne Stifte) 85 mm, Breite gesamt 34 mm, Sockel G24q-1, Lichtstrom 600 lm, Ra80, Lebensdauer (12B10) 30.000 Stunden am elektronischen Vorschaltgerät (Warmstart)