Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AURA LIGHT - Sodinette-SE 70W

AURA LIGHT
kopierenkopieren
AURA LIGHT - Sodinette-SE 70W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 500221

  • Lampenleistung - 70 W

  • Lichtstrom - 6000 lm

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7393771000212

Sonepar Artikelnummer

120350262

Hersteller Artikelnummer

500221

Hersteller Typ

SODINETTE-SE 70W

Hersteller Artikel Nr.:

500221

Lampenleistung:

70 W

Lichtstrom:

6000 lm

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2100 K

Lampenlichtausbeute:

86 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

165 mm

Durchmesser:

72 mm

Anzahl der Brenner:

2

Pflanzenbelichtung:

Nein

Ausführung:

mattiert

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

77 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

70000 h

Lampenbezeichnung:

ED23,5

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.079 kg

Extrem niedrige Ausfallrate,Sehr hoher Lichtstrom,Lange Lebensdauer,UV-Stopp,Ideal geeignet für: Straßenbeleuchtung, Tunnelbeleuchtung, Öffentliche Beleuchtung, Parkplätze / Parkhäuser, Industriebeleuchtung