Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AURA LIGHT - Sodinette-ST 250W

AURA LIGHT
kopierenkopieren
AURA LIGHT - Sodinette-ST 250W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 500151

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lichtstrom - 32000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7393771000175

Sonepar Artikelnummer

120350257

Hersteller Artikelnummer

500151

Hersteller Typ

SODINETTE-ST 250W

Hersteller Artikel Nr.:

500151

Lampenleistung:

250 W

Lichtstrom:

32000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2100 K

Lampenlichtausbeute:

128 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

260 mm

Durchmesser:

48 mm

Anzahl der Brenner:

2

Pflanzenbelichtung:

Nein

Ausführung:

klar

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

275 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

70000 h

Lampenbezeichnung:

T15

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.138 kg

Extrem niedrige Ausfallrate,Sehr hoher Lichtstrom,Lange Lebensdauer,UV-Stopp,Ideal geeignet für: Straßenbeleuchtung, Tunnelbeleuchtung, Öffentliche Beleuchtung, Parkplätze / Parkhäuser, Industriebeleuchtung