AUSTRIA EMAIL - Ausfg. M. Tauchrohr zu Vt201,3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90610
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84195080
Gewicht - 8.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464130250
Sonepar Artikelnummer
120109038
Hersteller Artikelnummer
A90610
Hersteller Typ
RWT1-110 D
Hersteller Artikel Nr.:
A90610
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
8.500 kg
RIPPENROHR-WÄRMETAUSCHER, Die Einbau-Rippenrohrwärmetauscher Type RWT - D sind aus einem wendelförmig doppelt gewickelten nahtlosen SF-CU Rippenrohr gefertigt und mit kompletten Anschlussverschraubungen versehen. Sie werden werkseitig auf einer emaillierten Flanschplatte, elektrisch isoliert, montiert, mit isolierenden Anschlussmuffen sowie einem Schutzstrom -ableitwiderstand versehen. Zur Verminderung von Wärmeverlusten ist auf die Flanschplatte sowie die Anschlüsse eine wärmeisolierte, mattschwarze lackierte Stahlblechabdeckhaube montiert. Regelmöglichkeit durch eine montierte Tauchhülse. Heizfläche: 1,1 m² Betriebstemperatur: max. 95°C Betriebsdruck innen/außen: max. 10 bar Anschlüsse: ¾'' G Einbaulänge: 370 mm Flansch ø: 180 mm


