Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Doppelmantelboiler 150 L

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Doppelmantelboiler 150 L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A28102

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 84191900

  • Gewicht - 63.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464125720

Sonepar Artikelnummer

120109014

Hersteller Artikelnummer

A28102

Hersteller Typ

6415 D

Hersteller Artikel Nr.:

A28102

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84191900

Gewicht:

63.000 kg

AUSTRIA EMAIL DOPPELMANTEL-BOILER, Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 T3 und T6 inkl. Magnesiumschutzanode, Unisolierte Ausführung für Tauschzwecke in Altanlagen, Wärmeisolierung vom Altgerät oder bauseits, Austausch des montierten Blindflansches durch E-Einbauheizung möglich, Montage stehend, Nenninhalt: 150 l, Betriebsdruck / Betriebstemperatur, Brauchwasser: max. 6 bar / max. 95°C Betriebsdruck / Betriebstemperatur, Heizung: max. 3 bar / max. 110°C, Wasseranschlüsse: 1'' AG, Heizungsanschlüsse: 5/4'' IG, Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D): 1298 x Ø 450 mm, Flanschdurchmesser: Ø 180 mm, Gewicht inkl. Verpackung: 63 kg, Heizfläche: 1,08 m², Doppelmantel Inhalt: 19,7 Liter