Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Doppelmantelboiler 200 L

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Doppelmantelboiler 200 L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A28302

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 84191900

  • Gewicht - 82.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464125812

Sonepar Artikelnummer

120109015

Hersteller Artikelnummer

A28302

Hersteller Typ

6420 D

Hersteller Artikel Nr.:

A28302

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84191900

Gewicht:

82.000 kg

''AUSTRIA EMAIL DOPPELMANTEL-SPEICHER, Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 T3 und T6 inkl. Magnesiumschutzanode. Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel weiß. Hochwertige Wärmeisolierung aus PU-Schaum - Kessel ist direkt in den Außenmantel eingeschäumt. Es besteht die Möglichkeit ein Anbauthermometer ATH bzw. eine Anbauthermometer-Ladepumpenkombination (ATR) zur Ladepumpensteuerung einzubauen. Austausch des montierten Blindflansches durch E-Einbauheizung möglich. Montage hängend, liegend oder stehend möglich, Nenninhalt: 150 l, Brauchwasser: max. 6 bar / max. 95°C, Heizung: max. 3 bar / max. 110°C, Wasseranschlüsse: 1'' AG, Heizungsanschlüsse: 5/4'' IG, Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D): 1335 x Ø 530 mm, Flanschdurchmesser: Ø 180 mm, Gewicht inkl. Verpackung: 100 kg, Heizfläche: 1,08 m², Doppelmantel Inhalt: 19,7 Liter, Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 12897: 2,08 kWh/24 h, Energieeffizienzklasse: D''