AUSTRIA EMAIL - Einbauheizungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90234
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85169000
Gewicht - 3.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464127588
Sonepar Artikelnummer
120110258
Hersteller Artikelnummer
A90234
Hersteller Typ
RDW 18-7,5
Hersteller Artikel Nr.:
A90234
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
3.000 kg
EINBAUHEIZUNG Spezialausführung für emaillierte Innenkessel. Rohrheizkörper auf Flanschplatte isoliert aufgesetzt mit Schutzstrom-Ableitwiderstand, schwarzer Abdeckhaube, von außen einstellbarer Thermostat, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Frostschutzstellung, 65°C Energiesparstellung. Direkter Elektro- Anschluss, waagrechter Einbau möglich, inkl. Flanschdichtung. Heizleistung: 7,5 kW Anschlußspannung: 3~ 400V Betriebsdruck: max. 10 bar Flansch ø: 180 mm Einbautiefe: 430 mm


