AUSTRIA EMAIL - Einbauheizungen Kw 12,0 - 24,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90204
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85169000
Gewicht - 8.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464127366
Sonepar Artikelnummer
120109061
Hersteller Artikelnummer
A90204
Hersteller Typ
RSW 2-24 U
Hersteller Artikel Nr.:
A90204
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
8.900 kg
EINBAUHEIZUNG Spezialausführung für emaillierte Innenkessel. Umklemmbare Ausführung für Elektro-Anschluss mit Schützsteuerung. Rohrheizkörper auf Flanschplatte isoliert aufgesetzt mit Schutzstrom- Ableitwiderstand, schwarzer Abdeckhaube, von außen einstellbarer Thermostat, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Frostschutzstellung, 65°C Energiesparstellung, waagrechter Einbau,inkl. Flanschdichtung. Umklemmbare Heizleistungen: 12,0/16,0/24,0 kW Anschlußspannung: 3~ 400 V Betriebsdruck: max. 10 bar Flansch ø: 240 mm Einbautiefe: 530 mm


