AUSTRIA EMAIL - Einbauheizungen Kw 15,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90237
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85169000
Gewicht - 5.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464127618
Sonepar Artikelnummer
120109058
Hersteller Artikelnummer
A90237
Hersteller Typ
RSW 18-15
Hersteller Artikel Nr.:
A90237
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
5.600 kg
EINBAUHEIZUNG Spezialausführung für emaillierte Innenkessel. Rohrheizkörper auf Flanschplatte isoliert aufgesetzt mit Schutzstrom-Ableitwiderstand, schwarzer Abdeckhaube, von außen einstellbarer Thermostat, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Frostschutzstellung, 65°C Energiesparstellung. Elektro-Anschluss mittels Schützsteuerung, waagrechter Einbau, inkl. Flanschdichtung. Heizleistung: 15,0 kW Anschlußspannung: 3~ 400V Betriebsdruck: max. 10 bar Flansch ø: 180 mm Einbautiefe: 630 mm


