AUSTRIA EMAIL - Einbauheizungen Kw 2,0 - 4,65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90238
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85169000
Gewicht - 4.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464127625
Sonepar Artikelnummer
120109059
Hersteller Artikelnummer
A90238
Hersteller Typ
RUL 18-2/5
Hersteller Artikel Nr.:
A90238
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
4.800 kg
EINBAUHEIZUNG Spezialausführung für emaillierte Innenkessel. Umklemmbare Ausführung für direkt Elektro-Anschluss. Rohrheizkörper auf Flanschplatte isoliert aufgesetzt mit Schutzstrom-Ableitwiderstand, schwarzer Abdeckhaube, von außen einstellbarer Thermostat, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Frostschutzstellung, 65°C Energiesparstellung, Korrosionsschutzanode, waagrechter Einbau, inkl. Flanschdichtung. Umklemmbare Heizleistungen: 2,0/2,65/4,10/4,65 kW Anschlußspannung: 230/230/3~ 400/3N~400V Betriebsdruck: max. 10 bar Flansch ø: 180 mm Einbautiefe: 500 mm


