AUSTRIA EMAIL - Einbauheizungen Kw 20,0 - 45,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90205
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85169000
Gewicht - 11.420 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464127373
Sonepar Artikelnummer
120109062
Hersteller Artikelnummer
A90205
Hersteller Typ
RSW 2-45 U
Hersteller Artikel Nr.:
A90205
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
11.420 kg
EINBAUHEIZUNG Spezialausführung für emaillierte Innenkessel. Umklemmbare Ausführung für Elektro-Anschluss mit Schützsteuerung. Rohrheizkörper auf Flanschplatte isoliert aufgesetzt mit Schutzstrom- Ableitwiderstand, schwarzer Abdeckhaube, von außen einstellbarer Thermostat, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Frostschutzstellung, 65°C Energiesparstellung, waagrechter Einbau, inkl. Flanschdichtung. Umklemmbare Heizleistungen: 20/30/35/45 kW Anschlußspannung: 3~ 400 V Betriebsdruck: max. 10 bar Flansch ø: 240 mm Einbautiefe: 630 mm


