AUSTRIA EMAIL - Einbauheizungen Kw 3,30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90228
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85169000
Gewicht - 2.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464127526
Sonepar Artikelnummer
120109051
Hersteller Artikelnummer
A90228
Hersteller Typ
REU 18-3,3
Hersteller Artikel Nr.:
A90228
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
2.900 kg
EINBAUHEIZUNG, Spezialausführung für emaillierte Innenkessel. Rohrheizkörper auf Flanschplatte isoliert aufgesetzt mit Schutzstrom-Ableitwiderstand, schwarzer Abdeckhaube, von außen einstellbarer Thermostat, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Frostschutzstellung, 65°C Energiesparstellung, eingebaute Korrosionsschutzanode. Direkter Elektro- Anschluss, inkl. Flanschdichtung. Heizleistung: 3,3 kW Anschlußspannung: ~ 230V Betriebsdruck: max. 10 bar Flansch ø: 180 mm Einbautiefe: 430 mm


