AUSTRIA EMAIL - Einbauheizungen Kw 6,0 - 9,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90202
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85169000
Gewicht - 7.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464127342
Sonepar Artikelnummer
120109060
Hersteller Artikelnummer
A90202
Hersteller Typ
RDW 2-9 U
Hersteller Artikel Nr.:
A90202
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
7.000 kg
EINBAUHEIZUNG Spezialausführung für emaillierte Innenkessel. Umklemmbare Ausführung für direkt Elektro-Anschluss. Rohrheizkörper auf Flanschplatte isoliert aufgesetzt mit Schutzstrom-Ableitwiderstand, schwarzer Abdeckhaube, von außen einstellbarer Thermostat, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Frostschutzstellung, 65°C Energiesparstellung, waagrechter Einbau, inkl. Flanschdichtung. Umklemmbare Heizleistungen: 6,0/7,5/9,0 kW Anschlussspannung: 3~ 400 V Betriebsdruck: max. 10 bar Flansch ø: 240 mm Einbautiefe: 430 mm


