AUSTRIA EMAIL - Einschraubheizkörper 2,00 Kw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90722
Nennleistung - 2 kW
Ausführungsform - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85168080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464303036
Sonepar Artikelnummer
120108917
Hersteller Artikelnummer
A90722
Hersteller Typ
SH-2,0
Hersteller Artikel Nr.:
A90722
Nennleistung:
2 kW
Ausführungsform:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
1.560 kg
Die Einschraubheizungen der Typenreihe SH sind für Zusatzerwärmung bzw. Notaufheizung von Wasser in geschlossenen Behältern konstruiert. Durch den 1 1/2"" Messing-Schraubkopf ist ein einfaches Nachrüsten bei unseren Warmwasserbereitern gegeben. Isoliert eingebaute Incoloy-Rohrheizkörper, Stufenlose Temperaturregelung von 15 - 75°C, Allpoliger Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Kunststoffkappe schwarz, drehbar aufgebaut


