AUSTRIA EMAIL - Einschraubheizkörper 2,50 Kw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90723
Nennleistung - 2.5 kW
Ausführungsform - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85168080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464303043
Sonepar Artikelnummer
120108918
Hersteller Artikelnummer
A90723
Hersteller Typ
SH-2,5
Hersteller Artikel Nr.:
A90723
Nennleistung:
2.5 kW
Ausführungsform:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
1.680 kg
EINSCHRAUBHEIZKÖRPER Die Einschraubheizkörper der Typenreihe SH sind für Zusatzerwärmung bzw. Notaufheizung von Wasser in geschlossenen Behältern konstruiert. Für emaillierte Innenkessel mit isoliert eingebauten Incoloy Rohrheizkörper mit Schutzstrom-Ableitwiderstand und einer unbeheizten Zone von 100 mm. Die eingebauten Regelorgane schalten direkt bei 230 V bis 3 kW bei 3~400V bis 9 kW. Einfache Temperaturvorwahl durch den von außen bedienbaren Thermostat. Einstellbereich 15 - 75°C. Frostschutz- und 60°C- Energiesparstellung Es ist dafür Vorsorge zu treffen, dass durch Einwirkung fremder Energiequellen keine Temperaturerhöhung über 95°C stattfindet. Die maximale Einstelltemperatur beträgt ca. 75°C. Allpoliger Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Wiedereinschaltsperre. Schraubkopf R 6/4''. Heizleistung: 2,5 kW Anschlussspannung: 3 ~400 umklemmbar ~230V Betriebsdruck: max. 10 bar Einbautiefe ab Dichtring: 390 mm Fabrikat: AUSTRIA EMAIL Type: SH-2,5 Art.Nr.: A90723 Stand 2016 *Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten


