AUSTRIA EMAIL - Einschraubheizkörper 3,75 Kw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90725
Nennleistung - 3.75 kW
Ausführungsform - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85168080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464303067
Sonepar Artikelnummer
120108920
Hersteller Artikelnummer
A90725
Hersteller Typ
SH-3,8
Hersteller Artikel Nr.:
A90725
Nennleistung:
3.75 kW
Ausführungsform:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
1.760 kg
Die Einschraubheizungen der Typenreihe SH sind für Zusatzerwärmung bzw. Notaufheizung von Wasser in geschlossenen Behältern konstruiert. Durch den 1 1/2"" Messing-Schraubkopf ist ein einfaches Nachrüsten bei unseren Warmwasserbereitern gegeben. Isoliert eingebaute Incoloy-Rohrheizkörper, Stufenlose Temperaturregelung von 15 - 75°C, Allpoliger Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Kunststoffkappe schwarz, drehbar aufgebaut


