AUSTRIA EMAIL - Elektro-Standspeicher 300Liter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A21508
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85161080
Gewicht - 108.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464233821
Sonepar Artikelnummer
120126901
Hersteller Artikelnummer
A21508
Hersteller Typ
VS 300 EU
Hersteller Artikel Nr.:
A21508
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
108.000 kg
ELEKTRO STANDSPEICHER DRUCKFEST Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode, Hochwertige PU-Schaum-Wärmeisolierung Kessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel weiß (RAL 9016) Werkseitig eingebaute Elektro- Einbauheizung mit Schutzstromableitwiderstand, universell umklemmbare Aufheizleistungen, Entleerung über Kaltwasserrohr stufenlos einstellbarer Temperaturregler von 40°C bis 75°C 65°C Energiesparstellung allpoliger Sicherheitstemperaturbegrenzer Frostschutzstellung Thermometer montiert Nenninhalt: 300 l Anschlussleistung umklemmbar: 6,00 / 4,00 / 3,00 kW Aufheizzeit: 4 / 6 / 8 h Anschlussspannung: 3?400 V Betriebsdruck: max. 10 bar Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D): 1797 x Ø 600 mm Kippmaß: 1870 mm Kalt- und Warmwasseranschluss: G 1'' Zirkulationsanschluss: G 3/4'' Flanschdurchmesser/Einbautiefe: Ø 180/ 540 mm Gewicht inkl. Verpackung: 132 kg Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 12897: 2,19 kWh/24 h Energieeffizienzklasse: C


