AUSTRIA EMAIL - FFM,FRM,FRMR 800/1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A90506
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84195080
Gewicht - 25.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464127946
Sonepar Artikelnummer
120109046
Hersteller Artikelnummer
A90506
Hersteller Typ
RWT2-450
Hersteller Artikel Nr.:
A90506
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
25.000 kg
RIPPENROHR-WÄRMETAUSCHER Die Einbau-Rippenrohrwärmetauscher Type RWT sind aus einem wendelförmig doppelt gewickelten nahtlosen SF-CU Rippenrohr gefertigt und mit kompletten Anschlussverschraubungen versehen. Sie werden werkseitig auf einer emaillierten Flanschplatte, elektrisch isoliert, montiert, mit isolierenden Anschlussmuffen sowie einem Schutzstrom -ableitwiderstand versehen. Zur Verminderung von Wärmeverlusten ist auf die Flanschplatte sowie die Anschlüsse eine wärmeisolierte, mattschwarze lackierte Stahlblechabdeckhaube montiert. Heizfläche: 4,5 m² Betriebstemperatur: max. 95°C Betriebsdruck innen/außen: max. 10 bar Anschlüsse: 1'' G Einbaulänge: 790 mm Flansch ø: 240 mm


