AUSTRIA EMAIL - Flachspeicher mit önorm-Aufhäng. 1015x720x315mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A11112
Volumen des Behälters - 100 l
Nennleistung - 2.3 kW
Ausführungsform - hängend
Höhe - 1015 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464117831
Sonepar Artikelnummer
120108909
Hersteller Artikelnummer
A11112
Hersteller Typ
EKF 100 U
Hersteller Artikel Nr.:
A11112
Volumen des Behälters:
100 l
Nennleistung:
2.3 kW
Ausführungsform:
hängend
Höhe:
1015 mm
Breite:
720 mm
Tiefe:
315 mm
Zapfprofil:
L
Energieeffizienzklasse:
C
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
67.000 kg


