AUSTRIA EMAIL - Flachspeicher mit önorm-Aufhäng. 1215x720x315mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A11122
Volumen des Behälters - 120 l
Nennleistung - 2.8 kW
Ausführungsform - hängend
Höhe - 1215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464117848
Sonepar Artikelnummer
120108910
Hersteller Artikelnummer
A11122
Hersteller Typ
EKF 120 U
Hersteller Artikel Nr.:
A11122
Volumen des Behälters:
120 l
Nennleistung:
2.8 kW
Ausführungsform:
hängend
Höhe:
1215 mm
Breite:
720 mm
Tiefe:
315 mm
Zapfprofil:
L
Energieeffizienzklasse:
C
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
80.000 kg


