AUSTRIA EMAIL - Flachspeicher mit önorm-Aufhäng. 1488x720x315mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A11134
Volumen des Behälters - 150 l
Nennleistung - 3.3 kW
Ausführungsform - hängend
Höhe - 1488 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464117862
Sonepar Artikelnummer
120108911
Hersteller Artikelnummer
A11134
Hersteller Typ
EKF 150 U
Hersteller Artikel Nr.:
A11134
Volumen des Behälters:
150 l
Nennleistung:
3.3 kW
Ausführungsform:
hängend
Höhe:
1488 mm
Breite:
720 mm
Tiefe:
315 mm
Zapfprofil:
L
Energieeffizienzklasse:
C
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
98.000 kg


