AUSTRIA EMAIL - Flachspeicher mit önorm-Aufhäng. 762x720x315mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A11102
Volumen des Behälters - 70 l
Nennleistung - 1.2 kW
Ausführungsform - hängend
Höhe - 762 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464117824
Sonepar Artikelnummer
120108908
Hersteller Artikelnummer
A11102
Hersteller Typ
EKF 070 U
Hersteller Artikel Nr.:
A11102
Volumen des Behälters:
70 l
Nennleistung:
1.2 kW
Ausführungsform:
hängend
Höhe:
762 mm
Breite:
720 mm
Tiefe:
315 mm
Zapfprofil:
M
Energieeffizienzklasse:
C
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
53.000 kg


