AUSTRIA EMAIL - Fremdstromanode-Nachrüstpaket

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A29111
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85169000
Gewicht - 0.920 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464283574
Sonepar Artikelnummer
120109023
Hersteller Artikelnummer
A29111
Hersteller Typ
FSA-S (STDSP.200 BIS 500 LT.)
Hersteller Artikel Nr.:
A29111
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
0.920 kg
ACES - Anti Corrosion Elektronik System - Fremdstromanode, Die Dauerstromanode ACES ist ein Kathodenschutz für Wasserspeicher mit Email als Oberflächenbeschichtung, diese werden dadurch vor Korrosion geschützt. Mittels Dauerstromzufuhr die sich automatisch auf die Größe der Poren und Lunker anpasst, werden unbeschichtete Flächen mit einer Größe von bis zu 7% der benetzten Speicheroberfläche vor Korrosion geschützt. Die Wirkung der elektronischen Dauerstromanode ACES wird praktisch annulliert sobald ein nicht beschichteter Wärmetauscher in den Speicher eingebaut wird, der nicht zum Speicher und zur Anlage hin isoliert ist. Die elektrische Trennung ist absolut unumgänglich! Dasselbe gilt für nicht isolierte Elektro-Heizstäbe. mit Kontrollleuchten, Inkl. Reduzierverschraubung, Technische Daten: Anschlussspannung 230 VAC, 50 - 60 Hz, Abgangsstrom max. 200 mA, Steuerspannung 2,75 - 3,8 VDC, Schutzgrad IP 55, Betriebsumgebungstemperatur zwischen 0°C und 45°C, Elektrische Doppelisolierung, Netzanschlusskabel mit Stecker, Länge: 2000 mm, Anodenträgerstopfen 1/2'' Durchmesser, Anode aus aktiviertem Titan, 3 mm Durchmesser, Aufnahme max. 3 W, Außenabmessungen des Geräts 80 X 80 X60 mm, Länge Anode 380mm, Gesamtgewicht ca. 400 g, ACES entspricht DIN 4753/6, EG Richtlinien 2004/108/CE und 2006/95/CE


