AUSTRIA EMAIL - H-C1 Höheneinstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A50226
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85163300
Gewicht - 6.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9004464465871
Sonepar Artikelnummer
120422891
Hersteller Artikelnummer
A50226
Hersteller Typ
H-C1
Hersteller Artikel Nr.:
A50226
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85163300
Gewicht:
6.000 kg
Haartrocknung in Komforthöhe - individuell einstellbar. Sicher, praktisch und funktionell. Die ideale Lösung für kinder-, senioren- und behindertengerechtes Haaretrocknen in Sportstätten, Umkleideräumen, Schwimmbädern oder Therapiezentren. Flachschlitten-Bauweise mit Gewichtausgleich und integrierter, verdeckter Netzanschluss-Dose. Der Haartrockner muss separat bestellt werden. Verstellbereich 55 cm, stufenlos. Geeignet für Haartrockner TH-C1. Auch passend für Haartrockner Modelle TTH 1800 und TTH 1800 E. B/T/H 140/76/1040mm; Gewicht 4.50kg