Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Händetrockner Electronic, 1700W, RAL9010

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Händetrockner Electronic, 1700W, RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A50118

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Betätigungsart - Näherungselektronik

  • Mit Raumbeduftung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004464330315

Sonepar Artikelnummer

120151334

Hersteller Artikelnummer

A50118

Hersteller Typ

TT 1800 E

Hersteller Artikel Nr.:

A50118

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Mit Raumbeduftung:

Nein

Höhe:

330 mm

Breite:

270 mm

Tiefe:

160 mm

Gewicht:

3.5 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85163300

Gewicht:

3.800 kg

Händetrockner Starmix TT 1800 E Starmix Montagekonzept mit integrierter Wandplatte, elektronischer Infrarot-Nährungsschalter, Sicherheits-Netzstecker-Anschluss, Sicherheitstemperaturbegrenzer, absaugbares Lufteintrittsgitter, Thermo - Schmelzsicherung, wandbündig, hintergriffsicher, Farbe: RAL 9010