AUSTRIA EMAIL - Händetrockner elektr, vandalensicher, 2200W, RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A50120
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Betätigungsart - Näherungselektronik
Mit Raumbeduftung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004464330346
Sonepar Artikelnummer
120159149
Hersteller Artikelnummer
A50120
Hersteller Typ
T-C1MW
Hersteller Artikel Nr.:
A50120
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Mit Raumbeduftung:
Nein
Höhe:
240 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
250 mm
Gewicht:
6.6 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85163300
Gewicht:
8.600 kg


