Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Händetrockner STARMIX 720W Hepa13F. IXP3 weiß

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Händetrockner STARMIX 720W Hepa13F.  IXP3 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A50125

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Betätigungsart - Näherungselektronik

  • Schutzart (IP) - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464462542

Sonepar Artikelnummer

120960691

Hersteller Artikelnummer

A50125

Hersteller Typ

T-C BL HEPA

Hersteller Artikel Nr.:

A50125

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

sonstige

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Betriebsgeräusch:

72 dB

Mit Raumbeduftung:

Nein

Höhe:

323 mm

Breite:

271 mm

Tiefe:

145 mm

Gewicht:

2.6 kg

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85163300

Gewicht:

3.200 kg

Händetrockner mit Hepa Filter, ca.12 Sekunden Trocknungszeit, UVC-Bestrahlung des Filters, Antimikrobielle Oberflächenbeschichtung, Plasmagenerator zur Neutralisierung von Keimen, Bakterien und Viren in der Luft, Bürstenloser Motor, Integrierte Montageplatte