AUSTRIA EMAIL - Handfön m.Wandhalterung,3 Stufen,RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A50304
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85163300
Gewicht - 0.550 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9004464183768
Sonepar Artikelnummer
120109047
Hersteller Artikelnummer
A50304
Hersteller Typ
HFTW12
Hersteller Artikel Nr.:
A50304
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85163300
Gewicht:
0.550 kg
Handfön mit Wandhalterung in Hotelausführung Starmix mit Sicherheits-Wandhalter inkl. Sicherheits-Netztrennschalter, 3 Schaltstufen (Cool / 600 / 1200 Watt), 2 Luftgeschwindigkeiten, separater Sicherheits-Tastschalter On / Off, Ondulierdüse, Spiralkabel (0,8 m auf 2,0 m ausziehbar), Schiebeschalter für individuelle Wahl der Temperatur, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Farbe: RAL 9010