Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Hängespeicher 100L 4/6Std, 884x480x480mm

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Hängespeicher 100L 4/6Std, 884x480x480mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A13807

  • Volumen des Behälters - 100 l

  • Ausführungsform - hängend

  • Höhe - 884 mm

  • Breite - 480 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004464243066

Sonepar Artikelnummer

120123906

Hersteller Artikelnummer

A13807

Hersteller Typ

EHT 100

Hersteller Artikel Nr.:

A13807

Volumen des Behälters:

100 l

Ausführungsform:

hängend

Höhe:

884 mm

Breite:

480 mm

Tiefe:

480 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

37.000 kg

Elektro-Hängespeicher EHT Hängespeicher, 4/6 Stunden Aufheizzeit, Temperaturwahl 85 °C - 8 °C, umweltfreundliche Energiesparschaltung, FCKW-freie Wärmedämmung