Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Hängespeicher 150L 4/6Std, 1219x480x480mm

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Hängespeicher 150L 4/6Std, 1219x480x480mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A13811

  • Volumen des Behälters - 150 l

  • Ausführungsform - hängend

  • Höhe - 1219 mm

  • Breite - 480 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004464248436

Sonepar Artikelnummer

120123908

Hersteller Artikelnummer

A13811

Hersteller Typ

EHT 150

Hersteller Artikel Nr.:

A13811

Volumen des Behälters:

150 l

Ausführungsform:

hängend

Höhe:

1219 mm

Breite:

480 mm

Tiefe:

480 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

49.000 kg

Elektro-Hängespeicher EHT Hängespeicher, 4/6 Stunden Aufheizzeit, Temperaturwahl 85 °C - 8 °C, umweltfreundliche Energiesparschaltung, FCKW-freie Wärmedämmung