Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Hängespeicher 50L 4/6Std, 569x480x480mm

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Hängespeicher 50L 4/6Std, 569x480x480mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A13808

  • Volumen des Behälters - 50 l

  • Ausführungsform - hängend

  • Höhe - 569 mm

  • Breite - 480 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464248405

Sonepar Artikelnummer

120123904

Hersteller Artikelnummer

A13808

Hersteller Typ

EHT 50

Hersteller Artikel Nr.:

A13808

Volumen des Behälters:

50 l

Ausführungsform:

hängend

Höhe:

569 mm

Breite:

480 mm

Tiefe:

480 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

27.000 kg

Für die Warmwasserversorgung einer ganzen Wohnung sind Sie mit dem EHT-Wandspeicher von 50 bis 150 Liter gut beraten. Mit der Temperaturwahl von 35°C bis 85°C und der umweltfreundlichen Energiesparstellung sind die Geräte echte Allrounder. Innenkessel entsprechend DIN 4753 emailliert, Betriebsdruck 6 bar, inkl. Schutzanode; Energiesparende PU-Isolierung (direktverschäumt); Umklemmbare Elektroheizung (Aufheizzeit wählbar); Stufenlose Temperaturregelung bis 85°C; Energiesparstellung bei 65°C Frostschutzstellung; Integriertes Zeigerthermometer