Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Hängespeicher Komfortausführung 100L Druckfest

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Hängespeicher Komfortausführung 100L Druckfest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A13726

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85161080

  • Gewicht - 45.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464494604

Sonepar Artikelnummer

120297734

Hersteller Artikelnummer

A13726

Hersteller Typ

EKH-S 100 U

Hersteller Artikel Nr.:

A13726

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

45.700 kg

KOMFORT-ELEKTRO-HÄNGESPEICHER DRUCKFEST Stahlblechkessel emailliert nach DIN 4753 Mit Schutzanode sowie isoliert eingebaute CU- Rohrheizkörper mit Schutzstromableitwiderstand für optimalen Korrosionsschutz. Hochwertige PU-Schaum -Wärmeisolierung inkl. HFO Zusatz Kessel direkte in den Außenmantel eingeschäumt Einbrennlackierter, weiß (RAL 9016) pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel ÖNORM- Wandaufhängung in Stufen höhenverstellbar (ausgenommen 200 lt.). Universell umklemmbare Aufheizleistungen Bedienung über Paneel an der Vorderseite mit Integrierter Temperaturregelzentrale (ca. 40 - 85°C) Kombi-Kapillarrohrregler und allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer, Energiesparstellung bei ca. 65°C und Frostschutzstellung, Temperatur-Einstellbereichseinengung für kindersicheren Betrieb, exakt anzeigendes Kapillarrohr-Thermometer sowie Betriebskontrollleuchte Nenninhalt:100 l, Anschlussleistung: 1,10/1,75/2,20/2,85/2,80 KW, Aufheizzeit:8 / 6 / 4 / 3 1/3 h, Anschlussspannung:230V / 3 400 V, Kalt- und Warmwasseranschluss:R ½'', Betriebsdruck: max. 6 bar Gewicht inkl. Verpackung: 51 kg Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 12897:1,04 kWh / 24 h, Energieeffizienzklasse:C, Abmessungen (H/B/T):894/480/500 mm