Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUSTRIA EMAIL - Hängespeicher Komfortausführung 120L Druckfest

AUSTRIA EMAIL
kopierenkopieren
AUSTRIA EMAIL - Hängespeicher Komfortausführung 120L Druckfest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A13737

  • Volumen des Behälters - 120 l

  • Ausführungsform - hängend

  • Max. Arbeitsdruck - 6 bar

  • Höhe - 1056 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004464494611

Sonepar Artikelnummer

120297735

Hersteller Artikelnummer

A13737

Hersteller Typ

EKH-S 120 U

Hersteller Artikel Nr.:

A13737

Volumen des Behälters:

120 l

Ausführungsform:

hängend

Max. Arbeitsdruck:

6 bar

Höhe:

1056 mm

Breite:

520 mm

Tiefe:

520 mm

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

51.400 kg

KOMFORT-ELEKTRO-HÄNGESPEICHER DRUCKFEST KOMFORT-ELEKTRO-HÄNGESPEICHER DRUCKFEST Stahlblechkessel emailliert nach DIN 4753 Mit Schutzanode sowie isoliert eingebaute CU- Rohrheizkörper mit Schutzstromableitwiderstand für optimalen Korrosionsschutz. Hochwertige PU-Schaum -Wärmeisolierung inkl. HFO Zusatz. Kessel direkte in den Außenmantel eingeschäumt Einbrennlackierter, weiß (RAL 9016) pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel ÖNORM- Wandaufhängung in Stufen höhenverstellbar (ausgenommen 200 lt.). Universell umklemmbare Aufheizleistungen Bedienung über Paneel an der Vorderseite mit Integrierter Temperaturregelzentrale (ca. 40 - 85°C) Kombi-Kapillarrohrregler und allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer, Energiesparstellung bei ca. 65°C und Frostschutzstellung, Temperatur-Einstellbereichseinengung für kindersicheren Betrieb, exakt anzeigendes Kapillarrohr-Thermometer sowie Betriebskontrollleuchte Nenninhalt: 120 l, Anschlussleistung: 1,35/2,00/2,70/3,35/3,20 kW, Aufheizzeit:8 / 6 / 4 / 3 1/3 h Anschlussspannung: 230V / 3 400 V, Kalt- und Warmwasseranschluss:R ½ Zoll, Betriebsdruck:max. 6 bar, Gewicht inkl. Verpackung:55 kg, Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 12897:1,12 kWh/24h, Energieeffizienzklasse: C,Abmessungen (H/B/T): 1029/480/500 mm